LESSMANN
シリンダーブラシ ポリアミド
手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途
チューブや配管等のバリ取り作業に。
トラスコ品番
855-6760
材質
ワイヤ:ポリアミド
軸径(Φmm)
3.5
幅(mm)
20
寸法(mm)
【植毛部】100
全長(mm)
300
毛材
ナイロン
外径(mm)
20
線径(mm)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189537
542811
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください