曜日別特売

G作業台 交換脚ゴム 脚ゴム

G作業台 交換脚ゴム 脚ゴム - ナカオG作業台 交換脚ゴム 脚ゴム - ナカオ

G作業台の交換ゴムで、全サイズ共通です。

用途交換用ゴムとして。仕様G用 交換脚ゴム4個入り(ビス付)、各サイズ共通付属品ビストラスコ品番149-1482適合機種G型セット内容4個入り材質塩ビ品名端具(4個入り)内容量1パック(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14194306G-TNG
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする