エステー
クルマの消臭力 シート下専用 300g
見えないところで車内のイヤなニオイをしっかりと消臭します。
ナノパウダー(ナノレベルの孔を持つ、悪臭を吸着する消臭剤)配合で車内の気になるニオイを足元から強力に消臭します。
ほのかに香る微香タイプです。
用途
自動車シート下専用に。
トラスコ品番
254-1244
材質
無機系消臭剤・香料・界面活性剤・ゲル化剤
タイプ
車用
品名
クルマの消臭力 300g フレッシュシトラス
容量(g)
300
内容量(mL)
300
香り
フレッシュシトラス
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
14195636
ST12169
取扱い終了
オープン
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください