ストレッチマスク

ストレッチマスク - クラレストレッチマスク - クラレ

高性能のフィルターで、細かい粉じんの捕集効果に優れます。
マスク中央部のスペースキーパーが口元に空間を作ります。(FV-Rはプレフィルタ入のハイグレードタイプです)
息苦しさを軽減、顔にぴったりフィットし、衛生的で優れた装着感があります。

用途粉じんが発生するさまざまな場所に。トラスコ品番287-6418形状平型水色入数(枚)50構造3層機能金属フリー包装形態なし縦(mm)90横(mm)175生産国日本対象ホコリ、微小粒子、ウィルス、花粉ひもタイプ耳かけ内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190560FS
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする