東洋技研
DINレール対応端子台用オプション カバー
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
適合
中間板:PTW-SS20下段用
トラスコ品番
391-8611
材質
PC樹脂(難燃グレードUL94V-0)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
15
色
透明
高さ(mm)
1.6
タイプ
カバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190377
CB-4
¥
792
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください