エムエフ
養生シート
滑り止めにエンボス加工が施してあります。
両面にコーティングが施されており、耐水性に優れています。
床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用いただけます。
用途
屋内の床・階段・廊下の養生に。
選挙投票所の床養生に。
色
茶
長さ(m)
50
幅(m)
1
内容量
1本
注意
※水濡れや砂が飛散した状態では滑り易くなりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193570
YS002
790-1585
中芯原紙+片面フィルム+両面コーティング
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14193579
YS004
790-1593
中芯原紙+両面コーティング
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください