ヒナカ(旧:日中製作所)
レクト30レール用ストップ
手軽に使えるスチール製。
用途
レクト30型用。
付属品
M3.5×20タッピンネジ2本
トラスコ品番
229-3403
材質
本体:スチールメッキ
幅(mm)
30
高さ(mm)
25
品名
エンドキャップ
板厚(mm)
2.3
取付穴径(Φmm)
3.8
適合レール
レクト30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14194717
MR-15
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください