曜日別特売

コードレスポートパンチャー

コードレスポートパンチャー - 亀倉精機コードレスポートパンチャー - 亀倉精機

モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。
複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。
ワンタッチセンター付ワークストリッパー
複動オートリターン(自動切替式)

用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。付属品替刃R-12、スタンド、M5レンチ、棒レンチトラスコ品番598-1381材質寸法(mm)ふところ:40最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20適合替刃RRoHS指令(10物質対応)対応出力荷重(kN)196最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14196449RW-B2A
409,000
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする