コンパル
カルスコ635(先金付)
軽量で女性や御年配の方にも扱いやすいスコップです。
コンパクトサイズで保管にも便利です。
用途
玄関・駐車場周りの雪かきに。
トラスコ品番
819-3284
材質
先端:ステンレス、皿:ポリエチレン、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン
幅(mm)
280
全長(mm)
970
幅(cm)
約28
全長(cm)
約97
先幅(mm)
刃:280
刃先長(mm)
345
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14188731
010343
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください