SAMSONG
ねじ込み式デザイン双輪キャスターKelly(ナイロン+ポリウレタン車) 自在ストッパー付
医療機器に適したキャスターです。
用途
シェルフ箪笥、ワイヤ家具、イス、デザインカートのホイールに使われます。
トラスコ品番
828-0266
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン+ポリウレタン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
64
ねじピッチ(mm)
1.75
ストッパー
あり
取付高H(mm)
84
ねじT
M12
軸長L(mm)
16
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
39.2
車輪径D(Φmm)
60
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14191181
KELLY-TS-75
¥3,380
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください