曜日別特売

ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付

ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付 - ULVAC(アルバック)ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付 - ULVAC(アルバック)

ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。
大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。
フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。
JCSS校正も可能です。

用途
太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。
真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。
大気圧からの広帯域の真空測定に。
各種分析装置
トラスコ品番560-8176セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ)材質測定子フィラメント・白金(Pt)フランジ取合い:NW16電源電圧(V)AC100~240測定圧力0.05~100000(Pa)測定子SWP-16内容量1セット
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14196379SW100-ISG1-100V
213,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする