曜日別特売

スカットディスク Aアルミナタイプ

スカットディスク Aアルミナタイプ - イチグチスカットディスク Aアルミナタイプ - イチグチスカットディスク Aアルミナタイプ - イチグチスカットディスク Aアルミナタイプ - イチグチスカットディスク Aアルミナタイプ - イチグチスカットディスク Aアルミナタイプ - イチグチスカットディスク Aアルミナタイプ - イチグチ

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。

用途
鉄・ステンレス・木の研削研磨用。
削り、面取り・バリ取り、表面研磨。
材質砥材:アルミナ
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合することをご確認ください。
全13種類を絞り込む
粒度
外径(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14192651SKDFB38-A-1001箱(50枚)-776-6637100(#)2000038
8,5006,198
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
14192660SKDFB38-A-1201箱(50枚)-776-6645120(#)2000038
8,5006,198
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
14192669SKDFB38-A-601箱(50枚)-776-665360(#)2000038
8,5006,198
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
14192791SKDFB50-A-1001箱(50枚)-776-6777100(#)2000050
10,5007,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192809SKDFB50-A-601箱(50枚)-776-679360(#)2000050
10,5007,698
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14192931SKDFB75-A-1001箱(25枚)-776-6912100(#)1500075
7,7505,598
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
14192940SKDFB75-A-1201箱(25枚)-776-6921120(#)1500075
7,7505,598
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
14192958SKDFB75-A-801箱(25枚)-776-694780(#)1500075
7,7505,598
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
72189096SKDFB38-A-80【ワケあり】1箱(50枚)※理由あり(未使用・未開封)776-666180(#)2000038
8,5006,198
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
14192678SKDFB38-A-801箱(50枚)-776-666180(#)2000038
8,5006,198
6,198
6,818(税込)
欠品中
14192800SKDFB50-A-1201箱(50枚)-776-6785120(#)2000050
10,5007,698
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
14192818SKDFB50-A-801箱(50枚)-776-680780(#)2000050
10,5007,698
7,698
8,468(税込)
欠品中
14192949SKDFB75-A-601箱(25枚)-776-693960(#)1500075
7,7505,598
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする