曜日別特売

スカットディスク ジルコニアタイプ

スカットディスク ジルコニアタイプ - イチグチスカットディスク ジルコニアタイプ - イチグチスカットディスク ジルコニアタイプ - イチグチスカットディスク ジルコニアタイプ - イチグチスカットディスク ジルコニアタイプ - イチグチ

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。

用途
ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。
削り、面取り・バリ取り。
材質砥材:ジルコニア砥材ジルコニア砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合することをご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14192757SKDFB38-Z-401箱(50枚)776-674240(#)2000038
9,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
14192766SKDFB38-Z-601箱(50枚)776-675160(#)2000038
9,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
14192775SKDFB38-Z-801箱(50枚)776-676980(#)2000038
9,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192897SKDFB50-Z-401箱(50枚)776-688240(#)2000050
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
14192906SKDFB50-Z-601箱(50枚)776-689160(#)2000050
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
14192915SKDFB50-Z-801箱(50枚)776-690480(#)2000050
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
14193037SKDFB75-Z-401箱(25枚)776-702140(#)1500075
8,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
14193046SKDFB75-Z-601箱(25枚)776-703060(#)1500075
8,000
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
14193055SKDFB75-Z-801箱(25枚)776-704880(#)1500075
8,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする