曜日別特売

スカットディスク B/Bアルミナタイプ

スカットディスク B/Bアルミナタイプ - イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプ - イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプ - イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプ - イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプ - イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプ - イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプ - イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプ - イチグチ

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。

用途
金属、木工等の表面研磨の微調整用。
表面研磨。
材質砥材:アルミナエンジ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合することをご確認ください。
全9種類を絞り込む
粒度
外径(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14192687SKDFB38-B/B-F1箱(50枚)776-6670150前後(#)1200038
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
14192705SKDFB38-B/B-VF1箱(50枚)776-6696240~320(#)1200038
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
14192827SKDFB50-B/B-F1箱(50枚)776-6815150前後(#)1200050
12,500
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
14192836SKDFB50-B/B-M1箱(50枚)776-6823100前後(#)1200050
12,500
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
14192967SKDFB75-B/B-F1箱(25枚)776-6955150前後(#)900075
9,750
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192976SKDFB75-B/B-M1箱(25枚)776-6963100前後(#)900075
9,750
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192985SKDFB75-B/B-VF1箱(25枚)776-6971240~320(#)900075
9,750
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192696SKDFB38-B/B-M1箱(50枚)776-6688100前後(#)1200038
11,000
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
14192845SKDFB50-B/B-VF1箱(50枚)776-6831240~320(#)1200050
12,500
9,098
10,008(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする