イチグチ
スカットディスク S/Cアルミナタイプ
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途
金属の表面研磨、サビ、塗料はがし。
塗料・サビ落とし、表面研磨。
材質
砥材:アルミナ
砥材
アルミナ砥材
枚数
【不織布】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合することをご確認ください。
全9種類を絞り込む
粒度
80前後(#)
120前後(#)
180前後(#)
外径(mm)
38
50
75
内容量
1箱(25枚)
1箱(50枚)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
粒度
色
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14192730
SKDFB38-S/C-C
1箱(50枚)
776-6718
80前後(#)
黄褐色
20000
38
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14192739
SKDFB38-S/C-F
1箱(50枚)
776-6726
180前後(#)
青
20000
38
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14192748
SKDFB38-S/C-M
1箱(50枚)
776-6734
120前後(#)
エンジ
20000
38
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
14192870
SKDFB50-S/C-C
1箱(50枚)
776-6858
80前後(#)
黄褐色
20000
50
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
14192879
SKDFB50-S/C-F
1箱(50枚)
776-6866
180前後(#)
青
20000
50
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14192888
SKDFB50-S/C-M
1箱(50枚)
776-6874
120前後(#)
エンジ
20000
50
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
14193010
SKDFB75-S/C-C
1箱(25枚)
776-6998
80前後(#)
黄褐色
15000
75
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
14193019
SKDFB75-S/C-F
1箱(25枚)
776-7005
180前後(#)
青
15000
75
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
14193028
SKDFB75-S/C-M
1箱(25枚)
776-7013
120前後(#)
エンジ
15000
75
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください