防寒豚クレスト甲メリ

防寒豚クレスト甲メリ - おたふく手袋

インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
甲メリヤスにより握りがやわらかです。

用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。トラスコ品番790-0503材質豚本革、甲部:綿、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.5ブラックサイズL全長(cm)23中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)21内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14191068JW-868
2,354
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする