おたふく手袋
BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ
空気の層を作り出すエアサンド多層構造と微細起毛、遠赤加工によるトリプル保温で寒さから体を守るコンプレッションウェアです。
用途
冬場・寒冷地などでの様々な作業に。
トラスコ品番
148-0594
材質
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
88~96
身長(cm)
165~175
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14194087
JW-186-11-M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください