曜日別特売

扉につけるお知らせライト(有線タイプ)

扉につけるお知らせライト(有線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ) - キングジム

扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。
設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。

用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。表示内容1、あぶない、2、点滅したらドアに注意取付マグネット材質本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP)電源単3乾電池×3本(別売)トラスコ品番859-7248セット内容取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚)厚さ(mm)30高さ(mm)76横(mm)103内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14197621TAL10-G103
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする