サクラクレパス
蓄光用マーカー
光源を蓄光し暗所で発光します。(光源により、発光時間は異なります)
蛍光灯光を20分間当てて、おおよそ90分~120分視認可能です。
耐光性と耐熱性に優れています。
用途
金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキングに。
水周りなどの濡れた面へのマーキングに。
停電時に作業する際の作業着へのマーキングに。
誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキングに。
トラスコ品番
147-5840
材質
キャップおよび本体:PP、受け皿・回転軸:POM
色
蓄光(黄緑)
明るさ(Lx)
200(廊下や階段での明るさ)
適合温度(℃)
5~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※pH2を超える強酸条件下では発光しなくなります。
※ご使用前に想定条件下でお試しいただくことをお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14194096
KXSC-300
¥1,200
¥
1,098
¥1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください