高速電機(富士製砥)
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃厚(mm)
1.8
穴径(mm)
20
切断能力(mm)ステンレス
2
切断能力(mm)鉄鋼
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193238
TP100K
405-7112
22
11000
100
¥
10,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
14193256
TP125K
405-7147
28
8000
125
¥
11,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください