曜日別特売

オフセット砥石JITAN(ジタン)

オフセット砥石JITAN(ジタン) - 富士製砥(高速電機)オフセット砥石JITAN(ジタン) - 富士製砥(高速電機)オフセット砥石JITAN(ジタン) - 富士製砥(高速電機)オフセット砥石JITAN(ジタン) - 富士製砥(高速電機)オフセット砥石JITAN(ジタン) - 富士製砥(高速電機)

ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。
ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。
研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。
多用途に使用できるオールマイティー仕様です。

用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22内容量1箱(25枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190910JTNAZ30P1256828-547330(#)612230125
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
14190919JTNAZ30P1506828-547430(#)610190150
32,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
14190928JTNAZ46P1254828-547746(#)412230125
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
14190937JTNAZ46P1504828-547846(#)410190150
32,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする