高速電機(富士製砥)
オフセット砥石納得
ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。
薄鉄板のソリを軽減します。
研削時に跳ね返る振動が少ないです。
研削時の粉じんが少ないです。
耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。
用途
一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。
粒度
30(#)
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
80
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193746
NATTOKU1056
115-4269
105
15
¥
7,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14193755
NATTOKU1806
115-4270
180
22
¥
19,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください