曜日別特売

限定クイックキャッチャー3連ホルダー

限定クイックキャッチャー3連ホルダー - ベッセル限定クイックキャッチャー3連ホルダー - ベッセル限定クイックキャッチャー3連ホルダー - ベッセル限定クイックキャッチャー3連ホルダー - ベッセル限定クイックキャッチャー3連ホルダー - ベッセル限定クイックキャッチャー3連ホルダー - ベッセル限定クイックキャッチャー3連ホルダー - ベッセル限定クイックキャッチャー3連ホルダー - ベッセル

腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色
ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。
クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!
差し込むだけでオートロック。
金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない
ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割

用途ビットやソケットの携帯に。材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35全長(mm)94内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14197246QB-10B3BB688-2873クイックキャッチャーブルー3、ベルト通し布部1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
14197255QB-10B3YY688-2881クイックキャッチャーイエロー3、ベルト通し布部1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
14197237QB-10B3RR688-2878クイックキャッチャーレッド3、ベルト通し布部1
オープン
取扱い終了
14197271QB-10B3KK688-2883クイックキャッチャーブラック3、ベルト通し布部1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする