使い捨てニトリル手袋 薄手(100枚入)

使い捨てニトリル手袋 薄手(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋 薄手(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋 薄手(100枚入) - ミドリ安全使い捨てニトリル手袋 薄手(100枚入) - ミドリ安全

素手感覚で作業ができる薄手タイプです。
伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。

用途
食品加工。
飲食業。
機械組立。
実験。
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.1ホワイト入数(枚)100全長(cm)24左右区別左右兼用粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14193430VERTE-781-N-LL811-1241LL8.923
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
14193439VERTE-781-N-SS811-1244SS7.715.2
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする