Xtremeカップブラシ

Xtremeカップブラシ - ムラキXtremeカップブラシ - ムラキXtremeカップブラシ - ムラキ

エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。
特に塗装前の表面処理に最適です。
軽く押し当てるだけで作業が可能です。
振動が軽減され快適な作業が可能です。
従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。
加工後の表面は良好に仕上がります。

用途
バリ取り、表面処理、サビ落とし
塗装前の表面処理に最適
ねじ径M10×1.5線径(mm)0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
線径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14197438613161XT600.3687-8770
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197447613163XT750.3687-8771
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする