曜日別特売

Xtremeベベルブラシ

Xtremeベベルブラシ - ムラキXtremeベベルブラシ - ムラキXtremeベベルブラシ - ムラキ

エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワ イヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワ イヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。
特に塗装前の表面処理に最適です。
軽く押し当てるだけで作業が可能です。
振動が軽減され快適な作業が可能です。
従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。
加工後の表面は良好に仕上がります。

用途
バリ取り、表面処理、サビ落とし
塗装前の表面処理に最適
トラスコ品番687-8772ねじ径M10(P1.5)外径(mm)100線径(mm)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14197429512161XT
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする