曜日別特売

シリコンベルトヒーター(100V)

シリコンベルトヒーター(100V) - ヤガミ

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。
素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。
絶縁外装はシリコンゴムです。

用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500内容量1本
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15N)を必ずご利用ください。
※発熱線の状況により仕上ワット数が多少ことなる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141946111045051380-9722130
6,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
141946291045054380-97574120
17,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
141946381045055387-90465150
20,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
141946201045053380-9749390
13,700
12,980
14,278(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする