ヤガミ
シリコンベルトヒーター(200V)
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。
素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。
絶縁外装はシリコンゴムです
用途
結露防止、凍結防止用に。
仕様
サーモスタットなし・温度調整なし
材質
絶縁外装:シリコンラバー
幅(mm)
15
使用温度範囲(℃)
-60~180
電源(V)
200
内容量
1本
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15N)を必ず使用してください。
※発熱線の状況により仕上ワット数が多少ことなる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14194647
1045072
811-6674
2
60
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14194656
1045073
811-6675
3
90
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14194665
1045074
811-6676
4
118
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14194681
1045075
811-6677
5
150
¥
20,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください