ヤナセ(柳瀬)
GPサンダーコットン2
縦使用専用の磨き上げアイテムです。
M10ネジでの交換でとても簡単です。
オフセット型で安全に使用できます。
用途
鏡面加工作業に。
トラスコ品番
195-4529
材質
綿
厚さ(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
ねじ径
M10
外径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14194726
GPS-CD2
¥
23,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください