ヤナセ(柳瀬)
溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。
オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。
大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途
コンクリート・石材の研磨。
チタンの研磨。
ケレン作業。
金属の黒皮取り。
アルミダイカストのバリ取り。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
厚さ(mm)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197061
DPD100-2
678-4320
40(#)
14
100
16(15)
¥
13,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197070
DPD100S-2
678-4319
60(#)
15
100
16(15)
¥
13,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190456
DPD-125
331-1112
40(#)
15
125
22
¥
19,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください