ヨトリヤマ(世取山)
計量カップ(フタ付)
計量の他、取っ手がついているので多用途に使用できます。
用途
液体の計量などに。
トラスコ品番
806-5909
材質
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
容量(L)
1
容量(cc)
1000
内容量
1個
注意
※火気のそばでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14195670
11771
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください