リケン
LAカップリング チーズ
日本水道協会認証登録品です。
ゴムパッキンにより流体をシールするため、管にねじ切り加工をする必要がありません。
用途
水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。
材質
可鍛鋳鉄(FCMB)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1
1 / 2
1.25
1.5
2
3 / 4
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190639
G-HI-LA-T-15A
282-9339
21.7
1 / 2
94
15
¥
2,860
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190648
G-HI-LA-T-20A
282-9347
27.2
3 / 4
106
20
¥
3,480
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190657
G-HI-LA-T-25A
282-9355
34
1
115
25
¥
4,680
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
14190666
G-HI-LA-T-32A
282-9363
42.7
1.25
131
32
¥
6,010
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190675
G-HI-LA-T-40A
282-9371
48.6
1.5
143
40
¥
7,510
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190691
G-HI-LA-T-50A
282-9380
60.5
2
161
50
¥
9,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材