リス興業
ラバケット(ソフトタイプ)
軽量、丈夫で持ちやすく、かくはんしやすいです。
容量目盛付きです。
材質
ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンド
高さ(mm)
275
タイプ
14
容量(L)
14
外径(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14188785
14L
250-9229
グリーン
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
14188801
14L
250-9211
イエロー
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください