大洋製器工業
JIS玉掛ワイヤ O/O
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
トラスコ品番
851-6703
材質
ロープ:炭素鋼
長さ(m)
5
全長(m)
5
ワイヤー径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
アイ寸法(mm)
200×100
安全使用荷重(t)
1.35(2本垂直吊り)
スリング径(mm)
9
内容量
1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190946
JTWR9X5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください