サンプラテック
PE取手付瓶 広口瓶
持ち運びに便利な取手付のボトルです。
用途
薬品の保管に。
トラスコ品番
557-6270
材質
本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)
色
乳白色
容量(mL)
5000
高さ(mm)
335
容量(L)
5
直径(mm)
172
取手
片手
目盛間隔(mL)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14195496
02507
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください