アカギ
立バンド用取付足(ステン化粧ねじ)
SUS304製です。
用途
立バンド用のねじこみ式取付足。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189781
A10396-0016
442-1281
55
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
14189790
A10396-0035
442-1299
60
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
14189799
A10396-0069
442-1329
100
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
6日以内出荷
14189808
A10396-0073
442-1337
120
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
6日以内出荷
14189817
A10396-0088
442-1345
150
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
6日以内出荷
14189826
A10396-0092
442-1353
200
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください