日東エルマテリアル
危険標示テープ(両面印刷)
両面印刷のため、どちらからもトラ模様が見えます。
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。
非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
トラスコ品番
469-4813
材質
基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.1
色
ブルー/ホワイト
長さ(m)
50
表示内容
ブルー/ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190447
DM7
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください