DENSAN(デンサン/ジェフコム)
BNCコネクタホルダー
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途
BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。
トラスコ品番
366-5101
材質
本体:プラスチック
全長(mm)
120
適合ケーブル
同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190386
CCS-BNC
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表