アトムリビンテック
上部吊り車 AFD-2950
AFDシステム用上部吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品
+なべタッピンねじ(3.5×30)2本
材質
本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:PBT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14196239
264314
434-7503
茶
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
14196248
264315
434-7505
白
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください