コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様

コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様 - KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様 - KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様 - KNIPEX(クニペックス)

160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。
3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。
大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。
バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。
コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。

トラスコ品番833-8914材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(mm)プラスチックΦ4.8切断能力(mm)ステンレスΦ2.7切刃表面両刃(ベベル付)切断能力(Φmm)中硬線3.8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141895897305-160T BK
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする