中空壁用アンカープラグ

中空壁用アンカープラグ - Rapid(ラピッド)

精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。

用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール内容量1箱(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ頭径(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141969755001654663-84723287.740
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
141969915001655663-84824687.755
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
141970005001656663-847137118.548
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
141970095001657663-847065118.574
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
141970185001658663-8474521310.563
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする