Rapid(ラピッド)
C型フックセット
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途
石こうボード壁、中空壁用。
付属品
下穴用ドリル1本
トラスコ品番
663-8468
セット内容
アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個
材質
本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
全長(mm)
37
下穴径(Φmm)
11
ねじ長さ(mm)
L型62、O型76、C型76
適合板厚(mm)
6~16
頭部径(Φmm)
16
最大引張荷重(kN)
0.15
ねじの呼び
M5
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197027
5001659
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください