サンペックス
クールフードシャミラン
優れた通気性と速乾性、麻の様な肌触りが心地よい素材「シャミラン」を使用しています。
ケープ部分にメッシュを採用し、通気性と放熱性が高く快適性が持続します。
高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
用途
異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。
その他
つば付
材質
本体:ポリエステル62%、綿37%、複合繊維(ポリエステル)1%、額部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、首部分:ポリエステル100%
色
ホワイト
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190596
G-5111-L
781-1004
L
62
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190605
G-5111-LL
781-1012
LL
64
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14190621
G-5111-M
781-1021
M
60
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください