曜日別特売

オフィスチェアBIT-EXシリーズ 専用肘

オフィスチェアBIT-EXシリーズ 専用肘 - アイリスチトセオフィスチェアBIT-EXシリーズ 専用肘 - アイリスチトセ
トラスコ品番423-1805適合機種BIT-EX43L0-FBL、BIT-EX43L0-FGRN、BIT-EX43L0-FGRY、BIT-EX43L0-VGRY材質スチール芯入りウレタン一体成形幅(mm)345ブラック高さ(mm)236奥行(mm)53張地座幅(mm)肘掛入数(個)セット:2グリーン購入法適合内容量1セット(2個)
注意
※取り付けにはドライバーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190289BITCX EX43
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする