曜日別特売

オフィスチェアBIT-MXシリーズ 専用肘

オフィスチェアBIT-MXシリーズ 専用肘 - アイリスチトセオフィスチェアBIT-MXシリーズ 専用肘 - アイリスチトセ

BIT-X・MX専用肘です。

用途オフィス・会議室トラスコ品番412-9628材質スチール芯入ウレタン一体成形幅(mm)342グレー高さ(mm)235奥行(mm)50張地座幅(mm)肘掛入数(個)セット:2グリーン購入法適合内容量1セット(2個)
注意
※取り付けにはドライバーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190298BITX45
24,064
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする