棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付

棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 - フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 - フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 - フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 - フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 - フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 - フエニックス・コンタクト

柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。
配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。
芯線のばらけを防止します。
絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。

材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
スタッド径(Φmm)
適合電線範囲 撚線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14189966AI0.75-10GY451-3649161.30.75
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
14189975AI1.5-10BK451-365716.51.81.5
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
14190000AI1-10RD451-3681161.51
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
14190009AI2.5-10BU451-3703172.32.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
14189948AI0.5-10WH451-3614161.10.5
オープン
取扱い終了
14189957AI0.5-6WH451-3622121.10.5
オープン
取扱い終了
14189991AI1.5-8BK451-3673141.81.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする