棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用

棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 - フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 - フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 - フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 - フエニックス・コンタクト

渡り配線用などに最適です。
芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
2本の電線を同時に圧着できます。
絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。

材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(Φmm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190018AI-TWIN2X1.5-8BK451-3738162.62.3
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14190027AI-TWIN2X2.5-10BU451-374618.53.32.9
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする