曜日別特売

使い捨て式防じんマスク DD11-S2-5 2本紐式(10個入り)

使い捨て式防じんマスク DD11-S2-5 2本紐式(10個入り) - シゲマツ

マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布が、マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。
インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
2本紐式しめひものため、長時間作業向きです。

用途
サンダー作業、グラインダー作業、土木、建築工事、農薬(水和剤、粉剤)散布作業などに。
一般粉じん用(花粉、黄砂、ハウスダスト等)に。
(オイルミストを混在しない)溶接・溶断・溶解作業、鋳造作業、管理濃度が0.1mg/m3以下の粉じんを発散する場所の作業用に。
仕様バンド:2本紐式トラスコ品番260-1556材質接顔布:ポリエステル・ポリウレタン、フィルタ:ポリプロピレン、インナーフレーム:ポリエチレン弁仕様排気弁なし吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14縦(mm)110横(mm)120排気抵抗(Pa)50型式検定合格番号第TM746号内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14195618DD11-S2-5 13557
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14195618DD11-S2-5 1355770365935DD11-S2-5DD11-S2-5 13557 使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所 70365935使い捨て防じんマスク DD11-S2-5重松製作所1箱(10枚)
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする