ステンレス製防振継手(フランジ型)

ステンレス製防振継手(フランジ型) - ゼンシン

外層SUS304・内層SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。

用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304・SUS316L)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・給湯(非腐食性流体に限る)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190088A V JOINT-100420-35854100
55,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
14190097A V JOINT-32420-35931.2532
27,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
14190106A V JOINT-40420-36071.540
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190115A V JOINT-50420-3615250
35,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190131A V JOINT-65420-36232.565
40,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190140A V JOINT-80420-3631380
44,800
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする