便座除菌クリーナー ピュアレット消臭 共通パウチ

便座除菌クリーナー ピュアレット消臭 共通パウチ - シーバイエス便座除菌クリーナー ピュアレット消臭 共通パウチ - シーバイエス便座除菌クリーナー ピュアレット消臭 共通パウチ - シーバイエス便座除菌クリーナー ピュアレット消臭 共通パウチ - シーバイエス

便座に残った汗や脂分を除去すると同時に、優れた除菌効果を発揮します。
エタノール/アルカリ剤/有機酸の3つの成分の相乗効果で、気になる細菌やウイルスを除去し、ペパーミントの香りによるマスキングと臭気中和テクノロジーの2つの技術で気になるイヤなニオイを消臭します。

用途便座の除菌、除ウイルス、消臭トラスコ品番685-5337幅(mm)110容量(mL)300摘要便座の除菌、除ウイルス、消臭高さ(mm)103奥行(mm)40容量(g)276ケース入数12香りミント内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141975266065825
25,860
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする